- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- 照明 アームのおすすめ人気ランキング
照明 アームのおすすめ人気ランキング
2026/04/23更新1,830件の「照明 アーム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ベッドライト」、「アームライト クリップ」、「看板 照明器具」などの商品も取り扱っております。
広範囲を明るく照らす、クランプタイプのLEDアームライト。
力を入れずにアームを角度調節。
2段階調光スイッチ機能。
色(本体)ホワイト消費電力(W)約8.8(強モード)コード長さ(m)約2付属品専用ACアダプタ、保証書付取扱説明書質量(g)650電源専用ACアダプター入力:交流100(50/60Hz)12VA、出力:DC12(直流)0.58A全光束(Lm)約680(強モード)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×300×18(セード)アーム長さ(mm)【上】約220、【下】約300光源LED×28灯(交換不可)照度(Lx)2000(直下/30cm)光源色昼白色取付可能厚(mm)【クランプ】15以上50以下電球の種類LED調光の可否〇
1個
¥3,898税込¥4,288
当日出荷
種別300W 形 E39 バラス トレス水銀レフ形 LED ランプ仕様器具外結線仕様、キャブタイヤケーブル付(0.9m)、防雨形(IP43)、調光不可質量(kg)2.4電源(V)100-242消費電力(W)31.5光源寿命40000時間LEDLEDZ LAMP色(本体)アルミダイキャスト、白演色指数(Ra)82
1個
¥7,698税込¥8,468
4日以内出荷
仕様器具外結線仕様、キャブタイヤケーブル付(0.9m)、防雨形(IP43)、調光不可種別160W 形 E26 バラス トレス水銀レフ形 LED ランプ質量(kg)2.1色アルミダイキャスト、白電源(V)100-242LED別売演色指数(Ra)82
1個
¥7,998税込¥8,798
7日以内出荷
強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。アームが150度 フレキシブルに動かせるため、ワークに対して楽に設定できます。
切り替えスイッチの操作で吸着ON/OFFが切り替えられます。 微動調節つきです。
用途ダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの測定保持具としてお使い下さい。質量(kg)1.3ダイヤルゲージ取付穴(mm)8/6吸着力(N[kgf])800[80]主柱(mm)280主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25マグネット部寸法(mm)50×58×55工作角度(°)150
使用場所屋外・屋内用適合(ガード)GS6材質アルミダイカスト質量(g)790口金E39芯数2口出線(mm)1800適合ランプRF(S)270~450WH、BHRF250~500WH、LDRS100N-H-E39/SB、LDR33N-H/E39W750、LDR33N-H/E39B750、LDR33L-H/E39W830、LDR33L-H/E39B830
GOODGOODS(グッド・グッズ)1台で2色 看板灯 一体型LEDアームライト 45W 4500LM 約80cmアーム 電球色・昼白色
・ライトに防水調色ボタンを実装!球色(3000K)/昼白色(5000K)をご使用シーンによって切替可能!
・ライト部には照射角度を調整できるホイールを搭載。ギザギザの切込みがしっかり噛み合い振動などによる緩みを防ぎます。
・ライトには、ミルクホワイト色のカバーを採用し、目に優しくまた、照射角は120°に拡散を実現します。
・耐風性能アップ!しっかりとした頑丈なアームは風速測定を実施。最大風速17級をクリア。
・1台で2色だから、看板などのデザインや季節、店舗の雰囲気に合わせて発光色をお選びいただけます。
用途看板灯、看板照明、壁面照明、店舗照明、展示会、展示物用などセット内容灯具+アーム×1セット、 取扱説明書 、保証書材質ステー:鉄、ライト:アルミ合金質量(kg)約3.65コード長さ(m)約3アーム長さ(mm)約800 (ライト除く)色温度(K)3000(電球色)、5000(昼白色)光源色電球色/昼白色効率約45Wアームシングル明るさ(Lm)約4500RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP66演色指数(Ra)80電球の種類LED調光の可否可照射角度(°)約120動作電圧(V)AC90~265
ENDO(遠藤照明)アウトドアスポットライト(看板灯)
消費電力(W)13.5仕様床面取付不可、防雨形種別160W 形 E26 バラス トレス水銀レフ形 LED ランプ質量(kg)1.1電源(V)100-242LEDLEDZ LAMPLED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82
岩崎電気K形アイランプホルダ
使いやすさを追求した普及タイプです。アイランプに適合し、豊富なフィッティング(接続具)類との組み合わせで汎用性の高さを誇ります。
適合ランプアイランプRF90~180WH・セルフバラスト水銀ランプBHRF160WH
1個
¥3,998税込¥4,398
当日出荷
Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト 100形 アーム付 広角タイプ
種別100形質量(kg)2消費電力(W)10
高演色Ra95で被写体や資料の色を自然に再現できるLEDアームライト。タッチ操作で無段階調光、白色・昼光色・電球色の3段階調色に対応。JIS卓上照度規格AA形準拠で、手元をしっかり照らす高照度設計。直接目に光が入りにくい構造と広角セードで目にやさしい。クランプ式のためデスクや棚に省スペースで設置可能
用途デスクでの作業や学習、読書用照明として外形寸法(mm)幅500×高さ546×奥行530消費電力(W)15電源ACアダプター式本体質量(g)670全光束(Lm)最大約950色温度(K)約2700~6500照度(Lx)1800以上設置方式クランプ式調光方式無段階取扱説明書(1.88MB)演色指数(Ra)95調色の可否3段階
1台
¥6,998税込¥7,698
3日以内出荷
100%/70%/30%の3段階調光機能付き
タッチ式センサーで点灯/消灯/調光の切り換えができます
光が必要な場所に届くフレキシブルアーム
多重影を大幅に軽減し、やさしいあかりで目が疲れにくい
まぶしさや照射面の反射を軽減、学習や読書におすすめ
LED使用で省エネ(蛍光灯タイプと比較した場合)
付属品保証書付取扱説明書スイッチタッチ式スイッチ定格電圧(V)AC100(50/60Hz)長さ(cm)31(セード)/54(アーム)本体質量(g)約580全光束(Lm)約350平均演色評価数(Ra)82光源チップ型LED使用(交換不可)光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)約63.6照度(Lux)約1000(直下35cmの高さ)使用場所屋内クランプ取付幅(mm)10~38以下アームフレキシブル調光率(%)100/70/30(3段階調光)
Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト 100形 アーム付 拡散タイプ
仕様壁面取付専用、拡散タイプ、防雨型、アーム付タイプ、パネル付型種別100形材質【本体】アルミダイカス、【パネル】熱処理ガラス質量(kg)2消費電力(W)10配光角度(°)ビーム角85明るさダイクール電球130形相当